MOT-ACPD65WU1-PK Power Delivery65W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大63W AC充電器 MOTTERU 20731526 MOT-ACPD65WU1-PK Power Delivery65W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大63W AC充電器 MOTTERU 20731526 MOT-ACPD65WU1-PK Power Delivery65W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大63W AC充電器 MOTTERU 20731526

Power Delivery65W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大63W AC充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20731526 品番MOT-ACPD65WU1-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。

質量(g)約112 出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD 最大65W)、PPS 3.3V〜21V/3.25A、USB Type-A:3.6〜6.5V/3A、6.5〜9V/2A、9〜12V/1.5A(最大18W) 最大出力(W)合計最大出力:63(45+18) 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×93 対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。 保証期間2年間 USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする