デスクスペースを効率的に利用 ドリンクホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20731535 品番MOT-DRHD01-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クランプが取り付けできる厚みがある場所なら、どこでも固定が可能。ドリンクはもちろん、小物置きやバッグ掛けとして、スペースを有効活用できます。丸いフォルムのデザインでどのインテリアにも調和します。一般的なコップやドリンクホルダー、ペットボトルより一回り大きめの直径75mmなので、さっと置きやすいサイズ感になっています。ヘッドフォンやバッグなど、さまざまなアイテムのハンガーとして使用できます。床置きしたくない時にも便利です。

材質ABS/アルミニウム/シリコン 質量(g)約250 耐荷重(kg)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×92×165 保証期間初期不良のみ交換保証 カップサイズ直径75mmまで 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×92×165 総耐荷重(kg)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする