※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 高真空/真空バルブ
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-16
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(シール)
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
注文コード
20731945
品番
XLA-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,700
この商品は
材質・オートスイッチ種類
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
フランジサイズ
16
材質(シール)
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプ
KF(NW)
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータなし、フランジ側
温度仕様/ヒータの有無
5〜60℃、ヒータなし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20731945
XLA-16
44406416
XLA-16-2
X Series(XLA)
SMC
1個
¥
36,980
税込
¥
40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)