スチレンボードポップSサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20732156 品番SBPS-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。店内でのPOPや屋内のイベントやフェアなどの飾り付けに使用できます。サイズ違いでMサイズ・Lサイズもございます。

用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。 厚さ(mm)5 質量(g)40 縦(mm)195 横(mm)395 表示内容SALE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋内専用の素材です、屋外ではご使用になれません。
※衝撃により凹んだり折れたりする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする