画像準備中

セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用)

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 棒径(Φmm)4 注文コード20732872 品番YN40C2S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は棒径・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

セリヤ2%入
消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好

タイプセリウム 棒長(mm)150 棒径(Φmm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07013526
2012-02-15
用途:
TIG溶接
細矢製作所 様

メーカー品だけあって長持ちする感じで、次回も購入予定です。

2人が参考にしています
対象商品:
07013517
2008-12-20
用途:
ステンレスパイプの溶接

他社に比べ寿命が長い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする