グリーンクロス
グリーンクロスの 看板・POP・掲示用品
グリーンクロスの パネル/ボード/イーゼル
グリーンクロスの ポスターフレーム/パネル
スナップフレーム 屋内用 シルバー 角型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20733039
品番
37249
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスに優れたライトパネルです。LEDで効果的な訴求が可能です。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
材質
アルミ
サイズ
B2
消費電力(W)
43
寸法(幅W×高さH)(mm)
(有効画面)494×707
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(パネル)554×22×767
注意
※出力物・イーゼルは商品に含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】スナップフレーム 屋内用 角型
参考になった