グリーンクロス
グリーンクロスの 看板・POP・掲示用品
グリーンクロスの パネル/ボード/イーゼル
グリーンクロスの ポスターフレーム/パネル
LEDアクリルパネル 屋外用 角型 昼白色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20733154
品番
37672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
デザイン性と効果を兼ね備え、どんな掲示物も引き立てます。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
サイズ
A3
寸法(幅W×高さH)(mm)
(有効画面)297×420、(フレーム)364×487
適合サイズ
A3
色温度(K)
6000
注意
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません