パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 溶接トーチ
パナソニックコネクトの アルゴン溶接トーチ用交換部品
パナソニックコネクトの アルゴン溶接トーチ用ノズル
TIGノズル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20733238
品番
TGN00618
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
全長(mm)
29.5
内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
11/15
適合電流(A)
120〜200
主な適合トーチ
レッドティグトーチ:YT-12TS□、YT-12TS1TAB、YT-12TP□、YT-20TSW□