パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 溶接トーチ
パナソニックコネクトの アルゴン溶接トーチ用交換部品
パナソニックコネクトの アルゴン溶接トーチ用ノズル
TIGノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20733265
品番
TGN00911
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
全長(mm)
29.5
内径(Φmm)
14.3
外径(Φmm)
14.3
適合電流(A)
120〜200
主な適合トーチ
レッドティグトーチ:YT-12TS□、YT-12TS1TAB、YT-12TP□、YT-20TSW□