LEDアクリルパネル 屋内用 角型 昼白色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20733294 品番 37688
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

デザイン性と効果を兼ね備え、どんな掲示物も引き立てます。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。 サイズA2 寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)408×583、(フレーム)496×670 適合サイズA2 色温度(K)6000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする