グリーンクロス
グリーンクロスの 看板・POP・掲示用品
グリーンクロスの パネル/ボード/イーゼル
グリーンクロスの ポスターフレーム/パネル
MGライトパネル カスタム 屋外用 ツヤ無ブラック R型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20733380
品番
39464
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
光源にLEDを用いたエッジライト方式を採用、屋外仕様のライトパネルです。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
色
ブラック
サイズ
A2
消費電力(W)
19.8
寸法(幅W×高さH)(mm)
(有効画面)414×588、(パネル)482×656
型番
56118-A2
適合サイズ
A2
照度(Lux)
2400
注意
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません