グリーンクロス
グリーンクロスの 看板・POP・掲示用品
グリーンクロスの パネル/ボード/イーゼル
グリーンクロスの ポスターフレーム/パネル
PGライトLEDスリム 屋内用 ツヤ有シルバーツヤ有AG+C R型 壁付仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
A0
パネル
ポスターグリップ PG-44R
注文コード
20733468
品番
40593
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・パネル
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
材質
(コーナー)ABS樹脂成型品
サイズ
A0
型番
PG-44R
金具
(コーナー)ステンレス
適合サイズ
A0
材質(フレーム)
アルミ押出し型材
パネル
ポスターグリップ PG-44R
注意
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません