PGライトLEDスリム 屋内用 ツヤ無シルバー梨地調SM+C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 パネルポスターグリップ PG-44R 注文コード20733678 品番40703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はサイズ・パネルなど4種類から選べます 他の種類を見る

国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。 材質(コーナー)ABS樹脂成型品 型番PG-44R 金具(コーナー)ステンレス 適合サイズB0 材質(フレーム)アルミ押出し型材 パネルポスターグリップ PG-44R
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする