曜日別特売
XLA-25-2-XAN1A アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-25 SMC 20734526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質(シール)シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)注文コード20734526品番XLA-25-2-XAN1A
参考基準価格(税別)¥48,730販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジサイズ25材質(シール)シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:バルブシール1(保守部品)、バルブシール2(保守部品)、外部シール(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-8Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:蓚酸アルマイトインジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする