※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
電源サブラック RD86-L 背面出力タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20734543
品番
RD86-1J2C-S2-L1510
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
15A抜止形コンセント出力
仕様
2PE付15A 5ヶ口(ダブルコンセント10ヶ口)
単相2線 電圧100V
NX52A 2P20A安全ブレーカ
電源プラグコード付
材質
鉄
塗装色
ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
質量(kg)
6
規格
JIS
外形寸法D(mm)
325
外形寸法W(mm)
482.5
外形寸法H(mm)
50
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500