グリーンクロス
グリーンクロスの 看板・POP・掲示用品
グリーンクロスの パネル/ボード/イーゼル
グリーンクロスの ポスターフレーム/パネル
ピカちゃん看板 角型 6200mAh(長時間タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20734545
品番
63593
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
首からかけて光らせることで夜でもアピール効果抜群です。
用途
電源が確保できない屋外での案内・誘導に。
形状
A3 角型
電源
12V/DC(専用バッテリー使用)
適合サイズ
A3
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
487×6×364
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
420×297
注意
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません