グリーンクロス
グリーンクロスの 看板・POP・掲示用品
グリーンクロスの パネル/ボード/イーゼル
グリーンクロスの ポスターフレーム/パネル
ピカちゃん看板 角型 6200mAh(長時間タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20734554
品番
63594
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
首からかけて光らせることで夜でもアピール効果抜群です。
用途
電源が確保できない屋外での案内・誘導に。
形状
A4 角型
電源
12V/DC(専用バッテリー使用)
適合サイズ
A4
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
364×6×277
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
297×210
注意
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません