グリーンクロス
グリーンクロスの 看板・POP・掲示用品
グリーンクロスの パネル/ボード/イーゼル
グリーンクロスの ポスターフレーム/パネル
おかボタル 角型 両面
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
A1
注文コード
20734570
品番
63595
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
プラカードタイプの手持ち看板です。
用途
電源が確保できない屋外での案内・誘導に。
サイズ
A1
電源
12V/DC
適合サイズ
A1
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
618×60×865
バッテリー容量(mAh)
20000
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
558×805
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません