おかボタル 角型 両面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズA1 注文コード20734597 品番63598
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

プラカードタイプの手持ち看板です。

用途電源が確保できない屋外での案内・誘導に。 サイズA1 電源12V/DC 適合サイズA1 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)618×60×865 バッテリー容量(mAh)11000 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)558×805
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする