JCL-HC8GN ホコリキャッチャー ナカバヤシ 20734613

JCL-HC8GN ホコリキャッチャー ナカバヤシ 20734613 JCL-HC8GN ホコリキャッチャー ナカバヤシ 20734613

ホコリキャッチャー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード20734613 品番JCL-HC8GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

静電気の力で細かなホコリもしっかりキャッチ。
パソコンやOA機器等、手軽にサッと掃除できます。

材質柄/PP、ブラシ/PP、PE 寸法(mm)【全長】315【ブラシ部分】175 グリーン サイズL 質量(g)63 除電性能×
注意
※漂白剤とベンジン、シンナーなど有機溶剤を使用しないでください色落ちの恐れがあります。
※水洗いした後、必ず乾かしてから使用してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20734577
2023-10-30
用途:
精密機械の埃取り
製造業

安価(100円均一商品)とかだと、埃を取っているのに本体の毛が取れてきて、それ以上のゴミが付着してしまう事などがあるが、こちらの商品は大丈夫。

対象商品:
20734586
2021-11-14
用途:
キーボード、ディスプレイ、PC周りのホコリ除去
その他業種

元々この手のホコリ用ハケを使っていましたら、やや大きく、一回り小さいものがあると使い勝手がよいかと思い購入しました。こちらのハケですが問題なくホコリがとれて使用上全く問題ありません。全長20cm程度の大きさで使い勝手も収納でも丁度よい大きさです。ただ、私が手にしたものだけかもしれませんが、最初、ハケ部分で30〜40本ほど固定されてなかったのか勝手に抜けてきたため、★1つ減らして★4とさせていただきました。固定が甘く継続的に抜けるのかと思いましたが、その後抜けてくることはありませんので当たりはずれがあるのかもしれません。

対象商品:
20734577
2018-11-20
用途:
商品棚の清掃
卸売・小売業

ちょうど良い長さの為、棚の清掃を行いやすい。水洗いしてもすぐ乾く。

対象商品:
20734577
2017-12-04
用途:
事務用品の清掃

ホコリがよく取れます。キーボードやディスプレイが一掃きでキレイになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする