JHS-1AE-TB カラーテレビドアホン アイホン 20734638

カラーテレビドアホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20734638 品番JHS-1AE-TB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

留守中の訪問者も在宅中に気になった時も録画できるから安心。
超広角カメラで、いままで見えなかった玄関先のほぼ真横まで見えます。さらに画像補正処理により周辺のゆがみの少ない画像を実現しました。
切り替えはズーム/ワイドボタンをワンタッチするだけ。
画面の気になるところをズームアップして画面を上下左右にスクロールして確認できます。
夜間、玄関でインターホンが押されると、自動でLEDライトが点灯。白色LEDが明るく訪問者の顔を照らすので、夜でもしっかり確認できます。
玄関で、インターホンが押されるとズーム3画面+ワイド3画面で6画面連続録画。ズームとワイドの両方で録画するから、訪問者がどこに立っていてもしっかり映します。留守を確認するために隠れながらインターホンを押す空き巣の姿も録画します。
逆光時など、モニター画面で訪問者の顔が見にくい場合は、逆光補正やシャッタースピードの自動調節で、見やすい画面にします。
モニター付親機と増設親機でお話しができます。家族のコミュニケーションがもっと便利に広がります。

仕様AC電源直結式 セット内容モニター親機(JH-1ME-T)1台・玄関子機(JH-DB)1台 材質モニター親機/(本体)自己消火性ABS樹脂・(アクリルパネル部)難燃性樹脂・(玄関子機)自己消火性PC・ABS樹脂 形状壁取付型 質量(g)モニター親機/約400・玄関子機/約170 保護構造玄関子機/防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54相当) 消費電力(W)待受時/0.6・最大/7.0 電源電圧モニター親機/AC100V(50/60Hz)・玄関子機/モニター付親機から供給 使用周囲温度(℃)モニター親機/0〜40・玄関子機/-10〜+60 撮影範囲玄関子機/ワイド時:左右 約170° 接点入力方式モニター親機/移報:1回路付(無電圧メークまたはブレーク接点) 液晶モニター3.5型TFTカラー液晶 画素数23万画素 色調モニター親機/パネル部:ライトグレー(パントーン5315C)・ケース部:ピュアホワイト・玄関子機/パネル部:シャイニングシルバー・本体:クリアブラック 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音声内容呼出音/(1)ピンポーン ピンポーン・(2)ピンポンピンポン ピンポンピンポン・(3)ピンポンパン ピンポンパン ピンポンパン ピンポンパン・(4)ピンポンパン、通話音/ポロロロロン… 通話方式モニター親機/拡声自動交互通話・プレストーク通話・玄関子機/自動交互通話 最低被写体照度(Lux)玄関子機/5 カメラ仕様(玄関子機)1/4型カラーCMOS
注意
※AC電源直結式のため、設置には電気工事が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする