SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用)

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20734665 品番 20SMS
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。

相手側取付サイズRc1/4 取り付け形状おねじ ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20〜+80 使用流体空気、水 用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ねじ径R1/4 寸法D(Φmm)25
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20734674
2024-03-02
用途:
トラックのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のソケットカプラーでは錆びてしまうので
ステンレスにしました

対象商品:
20734665
2020-07-23
用途:
スプレーガン作業時
山田美装 様 (建設業・工事業)

コンプレッサーからフィルターの接続に使用、安価な物は錆が出て何度も交換してるので今回ステンレス製を購入しました。フィルターの負担も減ると思います。
他のエアー関連の接続部もステンレス製に交換していこうと思います。

対象商品:
20734674
2020-04-25
用途:
使いやすい

錆びると抜き差しがしにくいのでステンレスに変えています。錆びると動きが悪くなり外れにくくなりますがこれは大丈夫です。

対象商品:
20734674
2019-11-13
用途:
高圧洗浄機のカプラーに使用
有限会社日照建設 様 (建設業・工事業)

ステンレス製なのに安くてとても良い商品だと思う、メーカー品と遜色ないです。
何個もリピート買いしています。

2019-09-16
用途:
全てのエアツール使用時
自動車・二輪車・自転車関連業

コンプレッサーのカプラーがスチール製の為、錆が発生し動きが悪くなってしまったので錆びにくいステンレスのこちらの商品を購入しました。カプラーのフィッティングについては問題はなく、難しいでしょうがもう少し価格を抑えてもらうと嬉しいです。

対象商品:
20734665
2018-05-01
用途:
屋外エアー取り出し用
協和車輌株式会社 様

非常にフィッテイングも良く抜けの心配もないですね。

対象商品:
20734674
2017-05-11
用途:
エアダスター使用の為
建設業・工事業

屋外野ざらし状態の環境ですので錆が心配でステンレス製にしました
使用感は普通のカプラと何ら変わりがなく何も心配なく普通に脱着出来ます
ステンレス製で安価なこの製品に満足です

対象商品:
20734683
2018-11-26
用途:
機械のメンテナンス

何ら、問題無く使用できます。価格・品質等満足できる商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2人が参考にしています
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする