SUS製ソケットカプラー (ホース取付用)

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20734692 品番 20SHS
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。

寸法D(Φmm)24.7 寸法L(mm)72 寸法T(mm)9 寸法d(Φmm)5 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)SUS304 用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 質量(g)99.4 使用温度範囲(℃)-20〜80 材質(Oリング)NBR 相手側ホースサイズ1/4ホース用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53114733
2023-05-22
用途:
湿式コアドリルに繋ぐため
建設業・工事業

寸法を間違えて購入した。
繋ぐホースのサイズで違いがあるのは判断はつくが
どの部分の寸法かは図面が添付されておらず分からない。
結果的には寸法dを寸法Tと勘違いしてしまった。
他の商品にもよくあるが、寸法記載されていても図面が無いものが多い。
せめて自社ブランドのものだけでも修正していくべきかと。

商品そのものは問題ありません。

5人が参考にしています
対象商品:
20734708
2021-10-04
用途:
自動車修理に使います。
近藤オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

インパクトにカチット入りやすい。入った感覚がすぐわかる。

対象商品:
32975853
2015-02-06
用途:
空圧機器ホース
浪花汽船有限会社 様

湿気の多い箇所で使用するのでSUS製が欲しかったのですが、メーカー品は高価で購入できませんでした。しかし、この価格なら若干高くても購入できるし、しかも日本製で機能も遜色なく満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
32975844
2013-12-05
用途:
屋外で雨に濡れたり環境が悪いところで使用

ブランド物と両方使用しています。
比べると、質量、中のバルブの形状、ロック球の大きさに違いが感じられます。
それが使用に影響するかというと、今のところ問題なし。
カチッとした接続感は同じです。
価格的に考えたら次回も購入したいと思っています。

対象商品:
32975844
2012-02-23
用途:
雰囲気が高湿度環境下での使用。
飯田メッキ工業株式会社 様

全く問題なく使用できている。錆などの心配が殆ど無いことから、スムースなホース接続などが期待でき、また高精度の様なのでエア漏れなどの心配もしなくて済みそうである。まだ試験的な採用だが、他の鉄系カプラーも順次この製品に移行していきたいと考えています。

対象商品:
20734692
2017-04-21
用途:
現像処理装置の廃液タンクとホースの接続、取り外しに使用
製造業

現像処理装置の廃液タンクとホースの接続、取り外しに使用していますが、カプラー部の装着が非常に固く、取り付け難いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする