SH17-Steel ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ 20734735 SH17-Steel ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ 20734735 SH17-Steel ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ 20734735 SH17-Steel ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ 20734735

ソケットカプラー (ホース取付用)

(80件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20734735 品番 SH17-Steel
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。

相手側取付サイズ1/4 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20〜+70 使用流体空気 用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 寸法D(Φmm)26.5 寸法T(Φmm)7.4 相手側ホースサイズ1/4
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
コアマシンへの給水
建設業・工事業

給水ホースにこれを付けて接続しました。カプラーは樹脂製のものもありますが、耐久性を考えると金属製が安心です。

1人が参考にしています
2025-10-27
用途:
現場のホースに
中山通商有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

モノタロウ品があって価格が抑えられているので大変助かってます。
消耗品で必要なのでずっと販売していてくれると嬉しいです。

2025-10-16
用途:
エアーホ−ス
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて丈夫で満足しています。又購入しようと思います。

対象商品:
09926104
2025-08-22
用途:
農機具のメンテナンス
農・林・水産業

手持ちのホースに使用。漏れもなくコスパの良い商品に満足です。

対象商品:
09926113
2024-08-19
用途:
エアホースの接続

他のエアカプラーではタケノコが入らないエアホースに丁度よく入るサイズです。
大きいホームセンターにも無かったので助かりました。
相手のカプラーによっては相性問題が出たりしますが、このカプラーはエア漏れなく接続出来ています。

1人が参考にしています
対象商品:
20734735
2024-09-06
用途:
PVCのエアーホースに取付け

メーカー製と使用感に違いは無いと思うので、安いので充分です。

1人が参考にしています
2024-10-10
用途:
エアーホースのワンタッチ接続

コストが安いため心配したがエア漏れもなく良い製品です。

対象商品:
09926095
2024-01-17
用途:
車輌メンテナンスのエアーツール利用時

オス、メス共にモノタロウ製品であったが、接合部でのエア漏れ無くフィット感も良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
3人が参考にしています
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする