グリーンクロス
グリーンクロスの 看板・POP・掲示用品
グリーンクロスの パネル/ボード/イーゼル
グリーンクロスの ポスターフレーム/パネル
ラウンドコーナー 屋内用 R型 調光器付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20735114
品番
66569
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
調光器付きで雰囲気にあった明るさで使えるライトパネルです。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
材質
アルミニウム/アクリル/LED/ABS
サイズ
A2
消費電力(W)
21
寸法(幅W×高さH)(mm)
(有効画面)402×576
色温度(K)
6000
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(パネル)462×20×636
LED
2835SMD
照度(Lux)
4000
注意
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】ラウンドコーナー 屋内用 R型 調光器付き A1/A2/B1
参考になった