DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアベイシス回り縁溝付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
色
ミルベージュ
注文コード
20735252
品番
MT7023-31ML-19H
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミルベージュ
長さ(mm)
1940
厚さ(mm)
9
基材
MDF
表面
オレフィンシート
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。