グリーンクロス
グリーンクロスの 看板・POP・掲示用品
グリーンクロスの パネル/ボード/イーゼル
グリーンクロスの ポスターフレーム/パネル
イージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック A4 角型 (62160A4B)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20735315
品番
068783
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
クオリティがさらに進化した、明るくスリムなLEDパネルです。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
消費電力(W)
10
寸法(幅W×高さH)(mm)
(有効画面)205×292、(ポスター)210×297
照度(Lx)
4000
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(パネル)257×16×344
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません