グリーンクロス
グリーンクロスの 看板・POP・掲示用品
グリーンクロスの パネル/ボード/イーゼル
グリーンクロスの ポスターフレーム/パネル
LEDスリムツーオープン PG-32R 屋内用 高輝度 化研クロームKC+C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20735480
品番
74298
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
上下2編のフレームが開閉する細身シルエットのLEDパネルです。
用途
フードコート等でのメニューサインに。
消費電力(W)
15
寸法(幅W×高さH)(mm)
(有効画面)496×483、(ポスター)500×500
照度(Lx)
4500
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(パネル)516×24×547
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません