LEDスリムツーオープン PG-32R 屋内用 高輝度 ツヤ有ブラックBG+B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20735516 品番 74302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

上下2編のフレームが開閉する細身シルエットのLEDパネルです。

用途フードコート等でのメニューサインに。 消費電力(W)15 寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)496×483、(ポスター)500×500 照度(Lx)4500 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パネル)516×24×547
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする