グリーンクロス
グリーンクロスの 看板・POP・掲示用品
グリーンクロスの パネル/ボード/イーゼル
グリーンクロスの ポスターフレーム/パネル
ウルトラスリムライトパネル 屋内用 ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
A2
注文コード
20735708
品番
95432
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度・スリム・軽量!LEDライトパネルのニューフェイスです。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
付属品
ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ
材質
ガラス、樹脂
サイズ
A2
消費電力(W)
13
電源
24V750mA
寸法(幅W×高さH)(mm)
(有効画面)411×577
型番
62250A2W
対応メディア
厚さ0.4mm未満
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(パネル)435×10×601
照度(Lux)
約4000
使用場所
屋内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません