ウルトラスリムライトパネル 屋内用 ホワイト B1 62250B1W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20735769 品番095438
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

高輝度・スリム・軽量!LEDライトパネルのニューフェイスです。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。 付属品ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ 材質ガラス、樹脂 消費電力(W)22 電源24V1.5A 寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)719×1013 対応メディア厚さ0.4mm未満 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パネル)743×10×1037 照度(Lux)約4000 使用場所屋内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする