三角旗

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容立入禁止 材質ターポリン(ハトメ2ヵ所/ヒモ付) 注文コード20735855 品番372-64
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は文字内容・材質など21種類から選べます 他の種類を見る

片面表示タイプの三角旗です。

文字内容立入禁止 取付方式吊り下げ 材質ターポリン(ハトメ2ヵ所/ヒモ付) トラスコ品番739-4489 寸法(mm)300×260 質量(g)20 タイプ文字入りは片面表示。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20735837
2024-09-11
用途:
場所の目印に。
農・林・水産業

目立つ色でよかった。
扱いやすいので、また今度追加したいです。

対象商品:
20735828
2022-12-19
用途:
自転車トレーラーの目印
横澤動物医院 様

自転車用のトレーラーを購入したところ、前兆が長くなりましたが、位置が低いので他の自動車からの視認性が悪い為に、危険でした。
付属のビニールの目印フラッグもありましたが、小さくて目立たないので、この商品を購入し使うことにしました。
はっきりした色で耐久性もありそうですし、良い商品です。
本来は、別の使い方をする商品かも知れませんが、私は上記の目的で使います。

対象商品:
20735688
2017-06-12
用途:
屋上の転落防止
サービス業

赤色のものと比べ良く目立つしひも付きで設置しやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする