スナップフレーム 屋内用 シルバー 角型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(5台) 注文コード20735857 品番112312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れたライトパネルです。LEDで効果的な訴求が可能です。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。 材質アルミ サイズB2 消費電力(W)43 寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)494×707 セット数5台セット 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パネル)554×22×767
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物・イーゼルは商品に含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】スナップフレーム 屋内用 角型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする