三角旗(旗10連)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20735882 品番372-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
文字内容注意 取付方式吊り下げ トラスコ品番739-4519 材質ターポリン 寸法(mm)240×280 質量(g)215 タイプ文字入りは片面表示。 材料ターポリン ひも長(m)10 太さ(mm)3Φ(ヒモ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20735873
2018-04-02
用途:
道路ののり面整形および植栽工事

対応が迅速で大変満足しています
現場の安全対策が十分に行われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする