グリーンクロス
グリーンクロスの 看板・POP・掲示用品
グリーンクロスの パネル/ボード/イーゼル
グリーンクロスの ポスターフレーム/パネル
ラウンドコーナー 屋内用 ライトパネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4台)
注文コード
20735997
品番
112326
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
調光器付きで雰囲気にあった明るさで使えるライトパネルです。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
屋内用
材質
アルミニウム/アクリル/LED/ABS
形状
R型
サイズ
A1
消費電力(W)
31
寸法(幅W×高さH)(mm)
(有効画面)576×823
セット数
4台セット
機能
調光器付き
色温度(K)
6000
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(パネル)636×20×883
LED
2835SMD
照度(Lux)
4000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】ラウンドコーナー 屋内用 R型 調光器付き A1/A2/B1
参考になった