ラウンドコーナー 屋内用 ライトパネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5台) 注文コード 20736006 品番 112327
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

調光器付きで雰囲気にあった明るさで使えるライトパネルです。

用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
屋内用
材質アルミニウム/アクリル/LED/ABS 形状R型 サイズA2 消費電力(W)21 寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)402×576 セット数5台セット 機能調光器付き 色温度(K)6000 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パネル)462×20×636 LED2835SMD 照度(Lux)4000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】ラウンドコーナー 屋内用 R型 調光器付き A1/A2/B1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする