グリーンクロス
グリーンクロスの 看板・POP・掲示用品
グリーンクロスの パネル/ボード/イーゼル
グリーンクロスの ポスターフレーム/パネル
アクリルフレームLEDパネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
20736040
品番
112330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
エッジ部分が光を反射させ白く光り、アピール力が抜群です。
用途
飲食店・アパレル店など様々な店頭店内看板、展示会/メニューパネル等に
セット内容
ACアダプター(12V 3A)/調光DCケーブル/リモコン
サイズ
A1
消費電力(W)
35
寸法(幅W×高さH)(mm)
(有効画面)564×811
適合サイズ
A1
セット数
2台セット
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(パネル)684×11×931
注意
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】アクリルフレームLEDパネル A1/A2/A3/A4
参考になった