ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 立て看板
高輝度反射表示板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20736153
品番
381-31
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
文字内容
段差注意
取付方式
スタンド式
材質
板/鉄板・枠/鉄(自立式)
トラスコ品番
114-0065
寸法(mm)
板面:1400×550・枠:1550×550
質量(kg)
7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません