ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 立て看板
高輝度反射表示板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20736214
品番
381-65
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
文字内容
500m先
取付方式
スタンド式
材質
鉄板
トラスコ品番
740-0144
寸法(mm)
1400×550
質量(kg)
3.1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません