ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの アスベスト関係標識
立看板(石綿除去作業中)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
ゴムネット
注文コード
20736442
品番
383-482
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
立看板(383-48 別売)のタイトル部分に重ねて貼ってご使用ください。
取付方式
マグネット式
材質
ゴムネット
トラスコ品番
740-0501
寸法(mm)
94×523
質量(g)
150
タイプ
立看板(383-48)用