立看板(石綿除去作業中)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20736467 品番 394-48
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
取付方式立看板 材質板:鉄板・枠:鉄 トラスコ品番740-3925 寸法(mm)板:1400×550・枠:1550×555 質量(kg)約7(自立式) タイプ枠付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする