ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの アスベスト関係標識
立看板(石綿除去作業中)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20736476
品番
394-481
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
立看板(394-48 別売)のタイトル部分に重ねて貼ってご使用ください。
取付方式
マグネット式
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
740-3933
寸法(mm)
269×469
質量(g)
420
タイプ
(394-48)用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません