ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 看板用部品・オプション
工事看板日付マグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20736564
品番
383-498
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
文字内容
8
取付方式
マグネット
材質
高輝度マグネット
トラスコ品番
740-0608
寸法(mm)
80×45
質量(g)
11