ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 看板用部品・オプション
工事看板日付マグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20736616
品番
383-503
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
文字内容
3
取付方式
マグネット
材質
高輝度マグネット
トラスコ品番
740-0659
寸法(mm)
55×30
質量(g)
5