ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
ユニガイド(標識・ポールセット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20736695
品番
383-81
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ロープ張り支柱に表示機能が付きました。
現場の区画表示等に最適です。
鉄製パイプ使用で軽量、取扱いも楽です。
区画表示に最適!
文字内容
路肩注意
トラスコ品番
740-0845
材質
標識:エコユニボード(穴上1・下1)、ポール:鉄(パイプ)
寸法(mm)
標識:450×150×2厚、ポール:19.1Φ×1500H
取付方式
穴2(ポール取付)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません