マルチバインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20737027 品番 389-401Y
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

色々な用途に使えて便利な単管(48.6mmΦ)用バインダー!
ラミネート加工した表示物が付けられる(B5〜A3サイズまで)
ラミネートフィルム穴開け用ガイドメモリ付きでセンター出しが簡
適合パンチ機:標準的な穴径5.5〜6mm/穴間隔80mm

材質ABS樹脂 トラスコ品番740-2864 寸法(mm)58×500×58厚
注意
※ラミネートフィルムは付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする