ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
マルチバインダー(横単管用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
開口部注意
取付方式
ステッカー
材質
本体/ABS樹脂、ステッカー/PPステッカー
注文コード
20737167
品番
389-57
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・取付方式・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
単管にパチンとはめるだけ
文字内容
開口部注意
取付方式
ステッカー
材質
本体/ABS樹脂、ステッカー/PPステッカー
トラスコ品番
740-3003
寸法(mm)
本体/58×500×58厚、ステッカー/44×449
質量(g)
200
商品説明動画
マルチバインダー
参考になった