マルチバインダー(横単管用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字内容←作業通路→ 取付方式ステッカー 材質本体/ABS樹脂、ステッカー/PPステッカー 注文コード20737185 品番389-59
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は文字内容・取付方式・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

単管にパチンとはめるだけ

文字内容←作業通路→ 取付方式ステッカー 材質本体/ABS樹脂、ステッカー/PPステッカー トラスコ品番740-3020 寸法(mm)本体/58×500×58厚、ステッカー/44×449 質量(g)200

商品説明動画

マルチバインダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする