389-63 マルチバインダー(縦単管用) ユニット 20737228

マルチバインダー(縦単管用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 文字内容立入禁止 注文コード20737228 品番389-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は文字内容など10種類から選べます 他の種類を見る
文字内容立入禁止 取付方式ステッカー 材質本体/ABS樹脂、ステッカー/PPステッカー トラスコ品番740-3062 寸法(mm)本体/500×58×58厚、ステッカー/449×44 質量(g)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする