ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
マルチバインダー(縦単管用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
消火器
注文コード
20737246
品番
389-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,150
この商品は
文字内容
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
消火器
取付方式
ステッカー
材質
本体/ABS樹脂、ステッカー/PPステッカー
トラスコ品番
740-3089
寸法(mm)
本体/500×58×58厚、ステッカー/449×44
質量(g)
200